Karabinerhaken DIN 5299 Form C, Stahl verzinkt
DIN 5299 Stahl verzinkt
KARABHAK-DIN5299-C-(ZN)-40X4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Karabinerhaken mit verdeckt liegender Schraubenfeder
- Bei Belastung mit angegebener Nutzlast lässt sich die Klappe wegen der elastischen Verformung nicht öffnen
Die in der Tabelle angegebene Nutzlast dient als Anhaltspunkt für die höchstmögliche Belastbarkeit der Karabinerhaken.
![]() | |
Länge (l1) | 40 mm |
Dicke (d3) | 4 mm |
Innendurchmesser (d1) | 6 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 11 mm |
Traglast max. | 50 kg |
Normen | DIN 5299 |
Form | C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt